23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッシングベルト Jフック モノタロウ 動画あり
ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 材質(ベルト)ポリエステル 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷締めベルト 樹脂バックル モノタロウ 動画あり
バックルが樹脂製(POM)なので屋外で使用しても錆びません。締める、緩めるが簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
使用荷重(kg)10 破断荷重(kg)50 材質(ベルト)ポリエステル 材質(止具)POM 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 100 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg)500 材質(レバー部)スチール 破断荷重(kg)500
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤーをハンドルに通して輪状にし、シートベルトのバックルにセットすることでハンドルをロックできます。 ロック・解除は付属の専用キーで行います。 ワイヤータイプなので軽量、場所を取らずに保管できます。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 付属品鍵3本 適合シートベルト差込口の幅2×22mm以下、シートベルト取り外しボタンがバックル差込口上部にあり、2010年より新しい車種(一部適合しない車種があります。) 材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル 全長(mm)685 質量(g)約456 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)685x58.5x47.2 取扱説明書(1.0MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カゴ台車の扉をしっかり固定できるゴムベルトです。 幅3cmのベルトのため、面でしっかりホールドできます。 フック式のため取り外し楽々!
用途カゴ台車の扉、商品の固定に 材質再利用タイヤチューブ
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ 動画あり
国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重3.25kN 破断荷重(kN)13 最大使用荷重(kg)331 取扱説明書(1.8MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) フック仕様はダブルフックとなっております。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 材質(ベルト)ポリエステル 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g)約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本 耐荷重(kg)対象物重量160/2本 使用環境温度(℃)0~40 取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

荷締めベルト ラチェット式 500 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 ベルト厚2mm、ベルト幅36mm、掴みやすいハンドルのバックルで使用荷重500kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約220×横約70×高さ約55、金具折畳時:縦約155×横約70×高さ約57 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764 取扱説明書(6.0MB)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトの厚みが2mmですので、擦り傷等に強い! 荷物をキズから守るためにスリーブを2個装備しています。 幅広ハンドルで握りやすい。 安全係数は5倍で設定しています。
用途トラック用 種別ベルト荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り返し縫製で二重に縫い付けた強度の高い繊維ベルトだから安全に荷締めができます。 金属部分はさびにくい有色クロメート仕上げ。 ベルトを保護するためのスリーブ2個付属(固定側0.5Mの商品は固定側にスリーブが付属しません。) トラックレールに取り付け可能なワンピースタイプ。
用途トラックでの運搬荷物の固定に 使用荷重(kg)1000 材質(ベルト)ポリエステル 材質(カバー)ポリエチレン 材質(取付金具)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 材質(調節バックル)炭素鋼、表面処理:有色クロメート 色(カバー)イエロー 関連資料(1.3MB) 取扱説明書(1.1MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。 リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個 材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール 径(Φmm)約6 寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。 階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1820 全幅(mm)293 材質アルミニウム 質量(kg)6.5 全高(mm)60 最大積載荷重(kg)200 有効幅(mm)250 取扱説明書(1.6MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 幅(mm)127 全長(mm)203.2 質量(kg)0.46 タイプ穴あり 板厚(mm)約2.5 穴数8 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下防止ネット 棚用 モノタロウ 動画あり
取付やラック内の保管物の出し入れも簡単です。
用途倉庫や工場等の大型ラックや棚の落下防止対策などに 材質外枠:ポリエチレン、ネット:ポリエチレン、バックル:ポリアセタール樹脂、ベルト:ポリプロピレン、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ) 付属品丸ワッシャー(サイズ:6.5×16×2.0)、袋ナット(サイズ:M6)、フランジナット(サイズ:M6)、アプセットボルト(サイズ:6×20) 種別落下防止器具 外枠:緑、ネット:シルバー 取付け方法1.ボルトで固定する場合1)ネットについているハトメ付きバックルを外して、 4か所(または5箇所)に取り付けてください。2)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。3)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。2.粘着付金具で固定する場合1)取付箇所をアルコールパッドで拭き、汚れ油分ほこり等を取り除いてください。2)剥離紙を剥がし取付箇所に貼り付けてください。3)着工後、24時間は養生します。※その間は荷重をかけないようにしてください。4)接着付金具先端をハトメに差し込み、丸ワッシャー・袋ナットで絞めてください。5)4箇所(または5箇所)を上記同様に取り付けます。6)ネットを広げて、ベルト部分で張り具合を調整してください。※左右に引っ掛けがついてるものが下側です。7)ベルトが余る場合は、ベルトループで収納してください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペン型タイプの電動ドライバー用収納ホルダーで、ベルトに通して使用するタイプになります。 1680デニール生地を使用した丈夫なホルダーです。 取替用ビットが5本挿せます。ビット挿しこみ部分は伸縮性のあるゴム生地仕様なのでピッタリフィットし、長さに関わらず抜き差しし易い構造です。 ドライバー挿し込み部分は、落下防止用にゴム製のベルトと面ファスナーでしっかり固定できます。また、先端部分はドライバーのビット部が抜けるような構造になっています。 カラビナなど取り付け可能な穴付き。
用途ペン型の電動ドライバー&ビット収納用 ブラック 材質ポリエステル(1680デニール) タイプペン型電動ドライバー用 適合ベルト幅(mm)55 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×80×55 深さ(mm)約150
1個
589 税込648
当日出荷

折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。 湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。 バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。 ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)2200 全幅(mm)280 付属品タイダウンベルト 材質アルミニウム 質量(kg)7 全高(mm)50 最大積載荷重(kg)200 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150 有効幅(mm)260 取扱説明書(1.1MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷