3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り 長さ(m)1.2 厚さ(mm)4.5 材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(10枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。 長さ(mm)1000 奥行(mm)300 厚さ(mm)15 材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)