2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.5 頭部寸法(mm)304 材質(柄部)スチールパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 先端幅(mm)262 頭部板厚(mm)1.3 頭部肩幅(mm)233
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など 種別角型 全長(mm)970 質量(kg)1.35 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)鉄(50Mn) 頭部長(mm)303 先端幅(mm)260 頭部板厚(mm)1.25 頭部肩幅(mm)230
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ