材質PP
タイプ内容器
底面サイズ(mm)200×150
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。
バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。
スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品として
セット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2
種別スモール
タイプ6インチ
毛丈(mm)11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205
適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
¥649
税込¥714
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
塗料がたっぷり入ります。
塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
高さ(mm)140
材質PP
底面サイズ(mm)210×155
商品タイプ本体
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
布テープ付きの国産高品質タイプ。
表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。
塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ
材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレン
テープ幅(mm)16
テープ地色グリーン
厚さ(mm)約0.009
表面処理コロナ処理
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル
種類バージン品使用
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。
塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂
成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン
種類バージン品使用
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
油性 or 水性油性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード