材質PVC
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
材質PVC
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
用途排水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)±10
JIS規格JIS K 6741
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。
(一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。
蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)
安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
材質硬質蓄光塩ビ板
取付方式両面テープ(貼付済)
形状標識
輝度中輝度
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
ホース長さ(m)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~70
使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
常用圧力(MPa)0.1
色透明ピンク
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気/粉体/粒体
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
材質PVC
特性耐候
使用流体水
タイプカセ巻
難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3
材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム
耐熱温度(℃)60
ハトメピッチ(mm)約200
ハトメ内径(mm)Φ8
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)213
質量(g)400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
取付け、洗浄、片付けがスピーデイに可能。
天吊り、天カセ兼用エアコン洗浄シート。
用途業務用エアコン室内機洗浄用
仕様外周ひも2.5m×2本、四隅ひも50cm×4個所(ハトメ穴Φ9)チャック2個所500mm
使用方法(方法1)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー外周のひもを締めあげてエアコン本体にカバーを固定する。(方法2)エアコンの表面パネルを取り外した後、エアコン本体下から直接カバーをかけ、カバー四隅のひもでエアコン本体を吊り下げているボルトに縛り付けることでカバーをエアコン本体に固定する。
材質塩ビ(PVC)
厚さ(mm)0.25
色透明
タイプヒモ式
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。
材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐
厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45
色透明
ハトメピッチ(mm)2面200:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
特性耐水、耐候
ロープ仕様8×8 太さ約5mm
ハトメアルミハトメ
関連キーワード