「外パス 測定」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に 付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約360(電池含む) 使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 分解能0.001mA 検波方式真の実効値(TRUE RMS) 被測定導体径最大Φ32mm 保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 サンプリング速度約 5 回/秒 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流 基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)] 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷