3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型インパクトレンチ 高トルクタイプ、ツインハンマー25.4mm角 モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックやトレーラーのタイヤ交換時に最適です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様正回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1))、逆回転(3段階、約1356N・m(4000min-1)、約1763N・m(5500min-1)、約2033N・m(6500min-1)) 付属品PT1/2カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm)幅173×全長492 質量(kg)7.5 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])25.4[1] 最大トルク(N・m)2441 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/2 実用トルク範囲(N・m)271~2033 使用ホース径(Φmm)13
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷