カテゴリ

  • 安全標識(52)
    • 作業現場標識(4)
    • 交通標識(道路/路面/駐車場)(4)
    • 幕・旗(1)
    • 修理/点検標識(1)
    • PL警告表示ラベル(1)
    • 標示スタンド・立札(4)
    • 配管識別・バルブ表示(4)
    • 危険物標識(12)
  • 安全用品(14)
    • カラーコーン・区画用品(11)
    • トラテープ(1)
  • 測定用品(9)
  • テープ(4)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ユニット(680)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • エスコ(216)
  • ユタカメイク(20)
  • 日本緑十字社(334)
  • つくし工房(422)
  • 安全興業(5)
  • ブラスト興業(33)
  • 日本統計機(3)
  • トーグ安全工業(32)
  • メディアカバーマーケット(1,369)
  • (824)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(698)
  • azbil(旧:山武)(616)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(591)
  • ParkerTAIYO(440)
  • omron(オムロン)(326)
  • エレコム(238)
  • IDEC(和泉電気)(200)
メッセージ内容
  • その他(1)
  • トイレ(2)
  • 作業中(1)
  • 使用中(1)
  • 保護具着用(1)
  • 危険(2)
  • 危険物(2)
  • 担当・職務(4)
  • 有機溶剤(3)
  • 消火器・消火栓(2)
  • 火気厳禁(2)
  • 無地(4)
  • 矢印(5)
  • 立入禁止(3)
  • 置き場(2)
  • 薬品名(3)
  • 避難誘導(7)
  • 開/閉(3)
  • 頭上注意(2)
  • 高圧ガス(2)
取付方式
  • ゴムバンド(2)
  • シール/ステッカー(13)
  • スタンド式(3)
  • テープタイプ(1)
  • ビス止め(11)
  • マグネット(2)
  • 吊り下げ(1)
材質
  • PET樹脂(2)
  • その他(4)
  • アクリル(7)
  • アルミ(4)
  • エコユニボード(3)
  • ゴム(2)
  • ゴムマグネット(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
  • ターポリン(1)
  • ポリエチレン(3)
  • ポリプロピレン(6)
  • ユポステッカー(2)
  • 塩ビ(17)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安全 表示」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カット コーン モノタロウカット コーンモノタロウ
12,980税込14,278
1セット(20本)
当日出荷
先端がカットされているカラーコーンです。様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン無地
コーンカバー モノタロウコーンカバーモノタロウ
749税込824
1枚
当日出荷
A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。 サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。 また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
用途三角コーン、カラーコーン用材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)
伸縮コーン ラバープラスチック モノタロウ伸縮コーン ラバープラスチックモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。 そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。 持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
PVCコーン モノタロウPVCコーンモノタロウ
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355高さ(mm)700
GHSラベル モノタロウGHSラベルモノタロウ
369税込406
1組(5枚)
当日出荷
化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。 災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。 世界共通でルールが統一されています。
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に材質アート紙表面ラミ加工:PET取付粘着シール縦(mm)40横(mm)40
吹付プレート 数字 モノタロウ吹付プレート 数字モノタロウ
5,198税込5,718
1組(10枚)
当日出荷
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。 吹き付けるだけで文字を印字できます。 やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。材質PP表示内容数字
消火器保護カバー モノタロウ消火器保護カバーモノタロウ(2件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として材質ポリプロピレン幅(mm)280高さ(mm)620質量(g)約500
ピンレスゴム腕章 モノタロウピンレスゴム腕章モノタロウ
639税込703
1枚
当日出荷
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。 差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)55×405
三角コーン 環境配慮型 モノタロウ三角コーン 環境配慮型モノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
本体に再生材を100%使用しています。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
床面誘導標識ステッカー モノタロウ床面誘導標識ステッカーモノタロウ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 太陽光・LED・蛍光灯などの光を蓄え、暗闇で光る蓄光ステッカーです。 火災や震災時における避難口・避難路の確保に役立ちます。 JIS規格に基づいた蓄光性能JBクラス素材を採用し、暗闇でも視認性が高く、時間が経過しても高い輝度を維持します。 また、保護フィルムと蓄光ステッカーが一体なので簡単に施工することが可能です。
用途屋内の消防設備、安全対策に。仕様緑/白抜き材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤取付方式裏面粘着輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB表示内容非常口
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
腕章 名札 ゴム止め モノタロウ腕章 名札 ゴム止めモノタロウ(4件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
作業の邪魔にならないシンプルなゴム止めの腕章名札です。中紙が差替えしやすいようオープン仕様になっております。長さ調整可能でぴったりフィットし、色分けもできる3色展開です。
用途腕章材質(表示面)PVC、(ゴムひも部)ポリエステル文字内容無地取付方式ゴムバンド式本体寸法(mm)150×86中紙サイズ(mm)105×74
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
立札 無地 モノタロウ立札 無地モノタロウ(13件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。 別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)表示内容無地材質PP寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175質量(kg)0.7黄色タイプ無地取付け方法スタンド式
蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用モノタロウ(4件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品モノタロウ(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品モノタロウ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板取付方式両面テープ(貼付済)形状標識輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
三角停止表示板 TSマーク付き 日本製 モノタロウ三角停止表示板 TSマーク付き 日本製モノタロウ(89件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
足型粘着シート モノタロウ足型粘着シートモノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1袋(2枚)
当日出荷
足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示材質塩ビ幅(mm)約85長さ(mm)約260厚さ(mm)約0.5取付方式シール/ステッカー
ミニコーン モノタロウミニコーンモノタロウ(15件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
高さ45cmの小さなコーンです。 工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示材質ポリエチレン高さ(mm)約450質量(g)約800ベース寸法(mm)275×275デザイン無地
建災防統一標識 4ヶ国語表記 モノタロウ建災防統一標識 4ヶ国語表記モノタロウ
419税込461
1枚
当日出荷
建設業労働災害防止協会指針に基づく統一安全標識です。 日本語・英語・中国語・ベトナム語の4か国語表記です。
用途建設現場用安全標識として取付方式四隅穴材質クリーンエコボード仕様四隅に穴(約Φ4.0mm)あり対応4ヶ国語(日・英・中・ベトナム)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×300×1
ステッカー ヘルメット用 新規入場教育 モノタロウステッカー ヘルメット用 新規入場教育モノタロウ
449税込494
1パック(10枚)
当日出荷
工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途工事現場などの安全対策として材質ユポステッカータイプ半ラミネート寸法(縦×横)(mm)28×80
ステッカー 持込機械届受理証 モノタロウステッカー 持込機械届受理証モノタロウ
399税込439
1組(5枚)ほか
当日出荷
工事現場などに重機や機器を持ち込む際に必要なステッカーです。
用途現場への機械の持ち込み時材質ユポステッカー
ステッカー 無反射 消防隊進入口 モノタロウステッカー 無反射 消防隊進入口モノタロウ
259税込285
1枚
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として材質塩ビステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
ステッカー 反射 消防隊進入口 モノタロウステッカー 反射 消防隊進入口モノタロウ(3件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
消防隊の進入口を表示するステッカーです。 暗がりでも光に反射するタイプです。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として材質アクリル系反射ステッカー形状三角寸法(mm)200/一辺
すべり止めシート 路面貼り モノタロウすべり止めシート 路面貼りモノタロウ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。文字内容段差注意取付方式ステッカー材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子仕様裏面粘着付厚さ(mm)1寸法(mm)200×600関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
蓄光テープ モノタロウ蓄光テープモノタロウ(9件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
用途暗所での表示・安全用
表示スタンド A4 モノタロウ表示スタンド A4モノタロウ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に取付方式スタンド式材質(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂寸法(mm)(フレーム)240×330高さ(mm)750~1250ベース寸法(mm)250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケットはかり モノタロウポケットはかりモノタロウ(67件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験などひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104取扱説明書(13.6MB)計量皿形状ひょう量単位g
ステッカー 矢印 モノタロウステッカー 矢印モノタロウ(3件のレビュー)
619税込681
1組(4枚)
当日出荷
塩ビ製の矢印ステッカーです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質PVCステッカー仕様裏面粘着寸法(mm)100×120×50
サインプレート アクリル製 透明 モノタロウサインプレート アクリル製 透明モノタロウ(2件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明仕様裏面テープ付寸法(mm)60×40×2
表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示 モノタロウ表示プレート 関係者以外立入禁止 4か国語表示モノタロウ(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。 日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で表示されています。
材質アクリル寸法(mm)200×60
サインプレート モノタロウサインプレートモノタロウ
349税込384
1枚
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に両面テープが付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
文字内容TOILET材質アクリル仕様テープ付寸法(縦×横)(mm)50×150
標識 産業廃棄物収集運搬車表示 モノタロウ標識 産業廃棄物収集運搬車表示モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
マグネットタイプなので簡単に車に取り付けできます。 ゴムマグネットなのでやわらかく、車体にキズをつけることがありません。 空白部分を設けていますので社名やロゴを入れていただくことができます。
文字内容産業廃棄物収集運搬車材質ゴムマグネット寸法(mm)150×550サイズ
ステッカー 有害物質 モノタロウステッカー 有害物質モノタロウ
599税込659
1組(5枚)
当日出荷
塩ビ製のステッカーなので書庫のスチール面やガラス面に容易に貼り付けることができます。
用途保管庫用に文字内容医薬用外劇物材質PVCステッカー寸法(mm)80×130×0.1
表示板 スライド式ドア モノタロウ表示板 スライド式ドアモノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に文字内容使用中-空室材質アクリル板仕様スライド式、テープ付寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記 モノタロウ表示パネル 清掃中 4ヶ国語表記モノタロウ(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。 開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。 両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として文字内容(表)清掃中、(裏)作業中取付方式スタンド式材質PP黄色タイプ両面表示収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
液晶保護フィルター のぞき見防止 モノタロウ液晶保護フィルター のぞき見防止モノタロウ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
『のぞき見』から重要な情報をガード のぞき見防止タイプ 正面以外(左右)からの画面表示が見えにくくなり、プライバシーを守る ブラインド加工 強い刺激のブルーライトを大幅に軽減し目にやさしいフィルター ブルーライトカット約48% 周囲の映り込みを抑え画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガードする ハードコート仕様 のぞき見防止角度 左右約60度、計約120度
付属品貼り付けシール×8、マウンティングタブ×4組、クリーニングクロスセットX1材質PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.4取付両面テープ、またはタブシール可視光線透過率(%)75紫外線低減機能鉛筆硬度4H(常温) ※測定値であり、保証値ではありません。紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)1.00%以下※測定値であり、保証値ではありません取扱説明書(3.5MB)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ピクトサイン モノタロウピクトサインモノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
裏面テープ付で取付簡単なトイレ用表示プレートです。 アクリル製で分かりやすく、情報伝達にすぐれイメージアップにも繋がります。
用途トイレ標示に。取付け方法テープ付材質アクリル