10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄:スチール、ガイド:ステンレス、刃:高炭素鋼 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×158×290
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

錆に強いオールステンレス仕様 長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。 安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶 材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

内袋 一斗缶用 5枚入 モノタロウ 動画あり
一斗缶にピッタリの内袋です。 厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい! 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途水・木くずなどを入れる内袋として 缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。 材質メタロセンポリエチレン 容量(L)25 厚さ(mm)0.1 透明 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×240×240 質量(g/枚)55.6
1パック(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に 使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなど ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)SUS304 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PTFE ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 材質(パッキン)PTFE ホース外径(Φmm)約15.5 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用) 取扱説明書(10.1MB)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)スチールクロムメッキ 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 使用可能液体オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン)PE ホース外径(Φmm)約15.5 危険物の類別非危険物 取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)