10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用 全長(mm)約392
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト封筒 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として クラフト色 窓枠なし 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンプ 丸型 モノタロウ 動画あり
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。 浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。 速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。 印面種別浸透印 寸法(mm)33×33×63 印面サイズ(mm)15
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。 PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。
用途封留め用に。 ラッピングのシール用に。 材質PET 厚さ(mm)0.05 透明
1袋(500枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ取りはずし可能 主成分酢酸ビニル樹脂系 比重0.88 危険等級 強度低強度 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量227.3mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引締機 帯鉄用 モノタロウ 動画あり
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。 手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。 【使用方法】 1)レバー部分を倒します。 2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。 3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。 4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用 適合バンド帯鉄 帯鉄幅(mm)9~19 型式片締用 全長(mm)約375 質量(kg)約1.96 帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス リード線(m)2 接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対Kシースタイプ 材質SUS316 使用温度範囲(℃)650 リード線ガラス(KCCH2) リード線(m)2 接続Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)