積み重ねて使えるので空スペースを活用して収納力アップします。キッチン・洗面所などあらゆるシーンで活躍します。
用途キッチン・洗面所などの収納に
材質(本体)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)120
耐荷重(kg)4
色ホワイト
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×220×343
均等耐荷重(kg)10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×247×437
取扱説明書(2.2MB)
モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。
耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。
ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。
棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。
棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。
用途資材の保管に
付属品ストッパー付キャスター2個・ストッパー無キャスター2個
材質棚板・ポール:スチール(クロームメッキ)、連結部分:PP
奥行(mm)350
間口(mm)596
耐荷重(kg/段)50
耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15
キャスターあり(4個)
材質(棚板)スチール
最低高さ(mm)110
材質(ポール)スチール
棚板高さ調整(mm)25.4
材質(スリーブ)PP
ポール径(Φmm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
棚板厚さ(mm)33
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)596×348
関連キーワード