材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
使用時にクリップを外すだけでバネの力で”ポンッ”と袋に早変わり!
収納時には小さくたためて省スペース化を実現。
持ち手部は丸く加工してあるので、工具を入れて重くなっても握りやすくなっています。
用途工具や材料の持ち運びなどに。ゴミ袋を入れて現場での簡易ゴミ箱に。
別売付属品ショルダーベルト
軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA
容量(L)14
質量(kg)0.7
高さ(mm)275
外径(Φmm)320
柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE
容量(L)30
色グリーン
質量(kg)1.1
高さ(mm)327
外径(Φmm)420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
関連キーワード