はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険個所を知らせるための標識。
エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
厚さ(mm)約1
寸法(縦×横)(mm)225×300
JIS規格に準拠した安全標識になります。
(2005年10月20日公示)
文字内容関係者以外立入禁止
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
危険防止のための標識です。
用途立入禁止区域・場所への設置として
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
寸法(縦×横)(mm)600×300
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。
材質ポリエチレン
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質塩ビ
幅(mm)約85
長さ(mm)約260
厚さ(mm)約0.5
取付方式シール/ステッカー
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
仕様片面表示
材質アクリル
厚さ(mm)約2.5
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)65×45
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質ユポステッカー
寸法(Φmm)40
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
上部が大きく開く為、紙を出し入れしやすく、雨よけ防止フラップが付いているので、中の紙が汚れにくい仕様です。
用途交通指導、警備、報道、工場、学校・スポーツ
行事の運営者等つけている人の職業や役職
、さらにその人の役割を判別しやすくします。
仕様安全ピン、テープ留め
材質ビニール
寸法(mm)(紙差し込み部分)縦90×横300
取付方式安全ピン+面ファスナー
本体寸法(mm)縦100×横410
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
寸法(mm)Φ50
穴径(Φmm)4
錆などに強いアルミ製のバルブ開閉札です。
耐水・耐久性に優れており屋外での使用も可能。
両面印字タイプなので、裏返しになっても確認できます。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
材質アルミ
仕様両面表示
厚さ(mm)約1
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)50×50
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
材質PP
安全ピンを使わずに固定でき、装着時の圧迫感も少ないので使いやすい商品です。
差込式のため、オリジナル表示を自由に差替えてお使いいただけます。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に
材質(表示部)PVC、(ベルト部)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
寸法(mm)(表示部分)70×195、(紙差込み部分)60×165
取付方式ゴムバンド式
本体寸法(mm)55×405
関連キーワード