「布地」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機器をカバーするのに便利。
使わない時は簡単におりたたんで収納できます。
静電気防止機能付き。
洗濯可能。
用途機器等のカバーに
特性静電気防止
その他洗濯可能
材質ポリエステルタフタ
色ブルーグリーン
目付80g/m2のしっかりした不織布
用途幅広い用途でご使用いただけます。
材質不織布
幅(m)1
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、長期の使用が可能です。
折り返しの留め方は溶着になります。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
サビに強いステンレス鋼を使用しています。
用途布地、皮、ラバー、ロープなどの裁断
全長(mm)230
刃長(mm)90
材質(刃)ステンレス(SUS 420J2)
質量(g)116
材質(ハンドル)エラストマー
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
従来商品より磁力がアップし、使用時にずれ落ちにくくなりました。
作業時に車両をキズから守るフェンダーカバーです。
片方の端にマグネットが入っているので、装着が非常に簡単です。
また、折り返しの縫い目があるのでセットしやすいです。
裏地はボディに優しい布地になっているので、寒い時期でも硬くなりにくくなっています。
表面はソフトビニールレザー素材になっているので、オイル汚れ等もサッと洗い流せます。
用途自動車フェンダー部作業時の傷防止に
仕様マグネット4ヶ所付+折り返し部縫い目付
材質【表面】PVC(ソフトビニールレザー)【裏面】ナイロン毛
寸法(mm)828×626
質量(g)約544
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。
自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。
日曜大工や補修作業に最適です。
仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用
材質本体:樹脂、ノズル:銅
電圧(V)6
電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)
温度(ノズル)125
電池寿命(連続時間)目安/約60分
電源タイプ電池式
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。
Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
色白
種別中古
材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
メッシュ素材を採用したシンプルデザインのOAメッシュチェア。
背中部分のメッシュの中にバンドタイプのランバーサポートが付いています。
別売品の『肘掛セット 注文コード40702586』を取り付けできます。
用途短時間のデスク作業に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:ウレタンフォーム(クッション)、メッシュ布地(張地)、5脚ベース:ナイロン、キャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製、背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.5
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×560×865~965
キャスター径(Φmm)50(幅53mm)
ロッキング方式無
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.0MB)
ヘッドレストなし
背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。
座面幅は余裕の510mmビックサイズ!
広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)14.98
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使わないときは、座面を持ち上げてスライドさせるだけで
簡単にスタッキングできるので省スペースに収納できます。
会議・研修などに便利なキャスター付きミーティングチェアです。
とってもワイドな座面なのでゆったり座れ、座面クッション付きなので
長時間座っても快適!丈夫なスチールパイプ製です。
用途ミーティングチェアとして。
仕様座面開閉式、水平スタッキングタイプ
幅(mm)555
質量(kg)9.12
高さ(mm)830
種類オフィスチェア
奥行(mm)565
キャスターあり
肘掛なし
キャスター径(Φmm)50
座高(mm)470
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×460
スタッキング可
脚の種類キャスター脚
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。
蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。
背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。
座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。
付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。
座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)19
色ブラック
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1030~1105(1075~1150)
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(35.4MB)
ヘッドレストなし
1脚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)19.46
色黒
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード