「強力スティックのり 大」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なスティックのりです。 キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。
用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3
1本(25g)
109 税込120
当日出荷

新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。 のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。 容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
1本(50mL)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ