2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応 適合サイズ20~29インチ 材質本体:スチール・フック部:プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400 取扱説明書(0.6MB)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷