「懐中電灯 電池式」の検索結果
特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
付属品ストラップ
全長(mm)131
材質(本体)アルミニウム合金
本体質量(g)145
全光束(Lm)600
直径×長さL(Φmm×mm)37×131
保護等級IP54
光源LED
使用電池単4電池x4本(別売)
点灯方式強/弱
照射距離(m)約178
取扱説明書(1.1MB)
連続点灯時間(時間)強:2/弱:15
落下耐久(m)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。
LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに
使用電池単1形乾電池×2本(電池別売)
全長(mm)197
直径(Φmm)68
材質(本体)ラバー
質量(g)約190(電池含まず)
グリップ径(Φmm)45
全光束(Lm)28
使用電球LED
電球の種類LED
1本
特価
¥389
税込¥428
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。
明るさ180Lm。
単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。
夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
材質PP
全長(mm)175
色イエロー
質量(g)263
本体寸法(mm)175×110×130
全光束(Lm)180
使用電球LED
使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)
連続点灯時間60h
照射距離(m)約100
取扱説明書(0.8MB)
電球の種類LED
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)約1.5(センサコード)
使用電源単1乾電池×2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード