「手すり」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に
材質ステンレス(SUS304)
寸法C(mm)80
仕上ヘアーライン
立ち上がりを補助する移動式の手すりです。
イスやソファ、ベッドからの立ち上がりをサポートします。
3段階の高さで様々なシーンで捕まり立ちをお助けします。
軽量のため移動も楽にできます。
土台は安定感のある形状で、安心してご使用頂けます。
取っ手部分はクッションが付いているので、手を痛めません。
用途立ち上がりの補助や手すりに。
材質アルミ、ニトリルゴム
幅(mm)130(取っ手クッション部)
質量(kg)1.38
高さ(mm)350・578・803(床から取っ手まで)
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×384×803
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
モノタロウ 作業用踏台 アルミ 高強度専用の手摺です。
荷役作業時の安全強化に最適です。
用途作業用踏台専用手摺として
材質アルミ
取扱説明書(0.8MB)
手すり高さ(mm)1100
ゆったりと包み込まれる感覚が快適なPU-PVCレーザーチェア。
2層式の座面の下段にはコイルスプリングマットを採用。
リクライニングは「背座一体ロッキング仕様」で座面下にあるダイヤルを回す事でリクライニングの強弱を調整できます。
昇降用レバーを外にスライドさせるとロッキングフリーに、内側にスライドさせるとロッキングが固定されます。
座面上下昇降式ガス式。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。
仕様上下昇降窒素ガス圧シリンダー
材質座面/背もたれ材質:PU、PVC、クッション材:ポリウレタン+スプリングマット、座面下部:合板、5脚ベース/キャスター:ナイロン、シリンダー:スチール製、手すり:ポリウレタン、PU、PVC、PP
幅(mm)670
質量(kg)17.5
色ブラック
高さ(mm)1160~1240
品名670
種類オフィスチェア
奥行(mm)740
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×740×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座幅(mm)560
座高(mm)490~570
座奥行(mm)470
ロッキング方式背座一体ロッキング
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストなし
1脚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード