「手元 エア」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)150 セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)本体:390、カップ:148 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約160 吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35 カップ容量(mL)400 所要圧縮機(kw)0.75以上 取付口G1/4(カップ) エア取入口G1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ モノタロウ 動画あり
手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g)440 吸着力(N)39 本体サイズ(mm)680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー プラグ (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)17.5 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TG1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズG1/4
1個
209 税込230
当日出荷

スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~80 耐圧力(MPa)1.5
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状メネジ取付用 適合流体空気 ねじ径R1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TR1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズRc1/4
1個
659 税込725
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状オネジ取付用 適合流体空気 ねじ径Rc1/4 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法TRc1/4 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5 取付ねじサイズR1/4
1個
659 税込725
当日出荷

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ 動画あり
充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1 質量(kg)0.63(本体のみ) シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 最大出力(W)300 本体寸法(mm)165×72×202 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 風量(L/min)200 取扱説明書(3.8MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

スーパーカプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.0 材質鋼鉄(SUM24L) 接続方式ワンタッチ式 サイズ1/4 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐圧力(MPa)1.5
1個
659 税込725
当日出荷

スーパーカプラー プラグ (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L) 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ サイズ1/4 質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)15 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)30 寸法d(Φmm)6 寸法d1(Φmm)5 寸法T(Φmm)8.5 耐圧力(MPa)1.5
1個
209 税込230
当日出荷