スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール
寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328)
色灰色
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用
適合(車輌)2t以下
質量(kg)約1.6(1台)
能力(t)2(2台使用時)
最高位(mm)348
最低位(mm)292
寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40)
高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
ローラー幅(mm)308
材質スチール
質量(kg)約2.8
高さ(mm)650~1060
使用荷重(kg)40
ローラー外径(Φmm)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
用途作業中の注意喚起として
材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源のないところでも使えて便利!
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDライト
明るさ切替え3段階
ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト
付属品USBケーブル1m
材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS
寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410
色白
質量(g)約117(電池含まず)
スイッチタッチ式
電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売)
全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30
光源3W COBx1個
使用乾電池単3形乾電池x3(別売)
光色昼白色
調光方式3段階
取扱説明書(1.5MB)
電球の種類LED
1個
特価
¥729
税込¥802
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
設置が簡単にできる紙ウエス(ロールタイプ)用のスタンドです。
使用しない時は折りたためて保管にも便利。
用途モノタロウ紙ウエス(ロールタイプ)用 専用スタンド
材質鉄
色青
適合注文コード:46759097
質量(kg)3.6
シャフト径(Φmm)25
寸法(幅W×高さH)(mm)380×1240
収納寸法(m)1270×430×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応
適合サイズ20~29インチ
材質本体:スチール・フック部:プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。
その他角度調整5段階
材質(本体)ABS
規格A4、厚み3cmまで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
4ヶ国表記(日・英・中・韓)ですので多様なシーンでご利用頂けます。
開いて置くだけで簡単に表示出来、折り畳み式ですので持ち運び・収納に便利です。
両面印刷しています。
用途清掃や注意喚起用として
文字内容(表)清掃中、(裏)作業中
取付方式スタンド式
材質PP
色黄色
タイプ両面表示
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×620
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
屋内での清掃時作業時や注意喚起用に便利なフロアスタンドです。
別売のシートを貼り付けたり、ご自身で任意のシートを作成して貼り付け使用できます。
用途あらゆる注意喚起用として
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約305×30×630(折りたたみ時)
表示内容無地
材質PP
寸法(mm)(シール貼付部)高さ330×下辺220×上辺175
質量(kg)0.7
色黄色
タイプ無地
取付け方法スタンド式
関連キーワード