丈夫なPET樹脂製の、透明仕切板です。
4つの角を丸く、R加工しております。
用途店頭ディスプレイ、棚陳列の仕切り板として。
材質PET
色透明
寸法a(mm)50
寸法b(mm)100
厚さ(mm)1
仕様R加工(4角)。表面保護シール(両面)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来品の折りたたみコンテナー(フタ一体型タイプ)より18%折りたたみ時に薄型化。
内容物保護できる間仕切り溝を搭載。
また、外側からの組立も可能で蓋は左右どちらからも畳んでもかみ合うので作業性アップしています。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
用途商品や部品の配送や保管に。
フタの有無あり
材質PP
質量(g)2584
耐荷重(kg)15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×78
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)309
有効内寸法・幅(mm)493
関連キーワード