定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)5
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614898)
接点最大許容電流(A)5
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類ミニチュアリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)14
極数4
使用周囲温度(℃)-30~+55(氷結、結露のないこと)
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)3
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%~+110%
表示灯有
適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907)
接点最大許容電流(A)3
便利な動作表示LEDランプ付です。
用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
CR回路無
ピン数(ピン)8
極数2
使用周囲温度(℃)-30~+60
質量(g)約40
接点材質Ag合金
絶縁抵抗(MΩ)100
定格通電電流(A)10
入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%
表示灯有
接点最大許容電流(A)10
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)0~+55
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状M4ねじ端子
耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類ねじ締め端子
温度上昇55℃
動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質AgSnO2
接触形式単極双投
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47
機械的寿命100万回
絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書(1.1MB)
電気的寿命10万回
使用湿度範囲(%RH)35~85以下
端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
取付穴径Φ22 セレクタスイッチ
ポインタを外すことによりつまみを45°ピッチで角度変更可能
形状つまみ形(金属リング)
保護構造IP00(65防油型)
接点構成1a
耐電圧充電部とアースの間 / AC2200V 1分間
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100(500V)
相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~55(ただし氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
接触抵抗(mΩ)30
耐寒耐熱温度(℃)耐寒:-40 (72時間)、耐熱:70 (16時間)
ハンドル形状つまみ形
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3 ・ DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000m以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100 、(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10
動作各位置停止形
使用電流(A)AC-15(交流電磁負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5 ・ DC-13(誘導負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V1
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形
材質(リング)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
色(つまみ部)黒
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタ
コネクタタイプM型
特性インピーダンス不整合
材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格JIS-C-5419
周波数(MHz)定格:DC~200
定格電圧500Vrms
耐電圧1000Vrms
接触抵抗(mΩ)3max
絶縁抵抗(MΩ)≧100
引張強度(N)3
仕様勘合保証回数:500回
関連キーワード