カテゴリ

  • 農業機械(4)
    • 手動式噴霧器(3)
    • 散粒機・散布機・散粉機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
    • 農薬登録あり(4)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
  • 500(1)
  • 575(1)
  • 780(1)
タンク容量(L)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 15(1)
  • 60(1)
種類
  • 蓄圧式(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.45(1)
ブランド
  • モノタロウ
  • セフティー3(27)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(14)
  • フルプラ(10)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(929)
  • TRUSCO(6)
  • ヤマト農磁(4)
  • 工進(65)
  • WAKO(和光商事)(2)
  • 和コーポレーション(14)
  • 麻場(59)
  • いけうち(41)
  • シンジェンタジャパン(38)
  • KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(36)
  • 日産化学(33)
  • バイエルクロップサイエンス(30)
  • アース製薬(28)
  • 山本光学(26)
  • みのる産業(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散布」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンスプレー モノタロウガーデンスプレーモノタロウ(361件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オートスプレー 加圧式 モノタロウオートスプレー 加圧式モノタロウ(283件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
除草剤 MCP入り モノタロウ除草剤 MCP入りモノタロウ(401件のレビュー)
489税込538
1本(2.2L)ほか
当日出荷
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。 農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。 土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。 除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります) 無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。剤形シャワー剤適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ農耕地/非農耕地非農耕地用
メリヤスウエス 中古生地 モノタロウメリヤスウエス 中古生地モノタロウ(189件のレビュー)
389税込428
1袋(1kg)ほか
当日出荷
家庭からでる古着から作られています。(Tシャツ・ポロシャツ)
雑色(パステル系)種別中古材質Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー区分中古質量(g)約100(1枚あたり)寸法(cm)約30~60角工程処理消毒:クレゾール水溶液 散布消毒。 検針:全金属検針タイプにより1枚単位検針。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
除草剤 粒剤 モノタロウ除草剤 粒剤モノタロウ(76件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(3kg)
欠品中
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
除草剤 グリホサート41% モノタロウ除草剤 グリホサート41%モノタロウ(250件のレビュー)
599税込659
1本(500mL)ほか
当日出荷
葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)農耕地/非農耕地非農耕地用
除草剤 農耕地用 原液 モノタロウ除草剤 農耕地用 原液モノタロウ(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。関連資料作物名、適用場所および使用量一覧(0.73MB)化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)農林水産省登録第(号)18813毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
化学防護服 JIS対応 モノタロウ化学防護服 JIS対応モノタロウ(37件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止種別つなぎ材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造規格JIS規格機能粉体防護、ミスト防護JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)65関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)EN規格【EN規格】1149-5:2018(静電気防護性能)
中古毛布 モノタロウ中古毛布モノタロウ(100件のレビュー)
8,498税込9,348
1束(10枚)
当日出荷
一般家庭で使用していた中古毛布を組み合わせてのお届けになります。 回収時に洗濯済を条件にし、加工場でクレゾール液を散布消毒施しています。
寸法(cm)シングル(150cm×210cm)、ダブル(190cm×210cm)その他毛布の種類はご指定いただけません。種別緩衝材(毛布)
除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ除草剤 農林水産省登録・グリホサート1%モノタロウ(66件のレビュー)
949税込1,044
1本(4L)ほか
当日出荷
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)農林水産省登録第(号)22710毒劇区分普通物剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
スコップ 樹脂製 モノタロウスコップ 樹脂製モノタロウ(67件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
軽量で扱いやすい樹脂製スコップです。
用途園芸作業での土すくい、融雪剤の散布などに材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)約280質量(g)約85先端長(mm)約150先幅(mm)約85
除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ除草剤 シャワー剤 持続性モノタロウ(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個(4L)
当日出荷
薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
オートスプレー 電池式 モノタロウオートスプレー 電池式モノタロウ(37件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電池式のスプレーです。ボタンを押し続けるだけでスプレー出来ますので従来のトリガータイプのスプレーのように引く必要がないので非常に楽です。
用途水などの散布容量(mL)1000グリーン材質PP+PE+ABS質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×280使用流体使用電池単三乾電池×2本(別売)電池寿命約90分(連続使用)危険物の類別非危険物取扱説明書(1.3MB)
防犯用カラーボール モノタロウ防犯用カラーボールモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
もしもの時に犯人に投げると容器が破れて中の液体が散布されます。 店舗内の目につく場所に置くだけで防犯効果がアップします。 内容物は無害ですが、一旦衣服や手に色が付着しますと中々落ちませんので取り扱いには注意してください。
用途防犯対策材質特殊蛍光着色液蛍光赤直径(Φmm)約65タイプ本番用化学物質安全性参考資料(1.6MB)
ガーデンスプレー 背負い式 モノタロウガーデンスプレー 背負い式モノタロウ(43件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式タンク容量(L)15型式背負式ホース長さ(mm)1450ノズル長(mm)780主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴材質(タンク)PP材質(ノズル)PP質量(kg)約3.6寸法(mm)345×530×380付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ肥料散布機 手押し式 60Lモノタロウ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6