「星型(五角形)ビット」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
5角ボルトを締めたり緩めたりできます
差込角(mm)12.7
全長(mm)36.8
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)52
ソケットサイズ(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード