6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップウォッチ モノタロウ 動画あり
最大計時23時間59分59秒 仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付 付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個) 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)79×67×20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1台
999 税込1,099
当日出荷

デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

デジタル風速計 コンパクト モノタロウ 動画あり
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。 寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合) 質量(g)47.6(保護ケース無の場合) 電源CR2032(別売) 測定項目風速、気温 精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ ケース色 センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計 分解能0.2m/s、0.2℃ 温度測定範囲(℃)-10~45 ディスプレイLCD 風速測定範囲(m/s)0~30 測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示) 表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時) オートパワーオフ14分(無操作時) 色(本体) ローバッテリー表示あり バックライトアクティブ12秒 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)