「時計針抜き」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
爪形状2本ツメ
材質クロームバナジウム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。
用途固くなったワイパーアームの取り外しに。
最小全長(mm)70
爪幅(mm)16
リフト量(mm)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質CRV
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17
セット内容75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145
材質炭素鋼
寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140
寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14
寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70
寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4
寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17
耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード