木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
高さH(mm)23
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)50~150
全長(mm)180
材質(本体)ナイロン+ガラス繊維
材質ナイロン+ガラス繊維
奥行D(mm)110
高さH(mm)23
質量(g)220
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400
タイプ押し引き兼用
取付け方法ブラケット
材質(ハンドル)PVC
垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
ベースフランジ
材質(本体)SUS304
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
関連キーワード