10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用 材質厚物軟質塩化ビニール 形状ビニールカーテン 幅(mm)915 透明 長さ(m)10 表面 可塑剤(PHR)DOP
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。 材質軟質透明PVC 厚さ(mm)1 透明 タイプ下敷きなし
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。 材質上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布 厚さ(mm)上敷/1.0、下敷/1.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ下敷き付 下敷厚(mm)1
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg)1.75 耐荷重(kg)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55 コンセントなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 引出しなし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ 動画あり
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.7 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470 ヘッドレストなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)10 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ゲル状クッションで体圧分散効果があり、お尻や腰に掛かる負担を軽減します。 2重のハニカム構造なので通気性もクッション性も抜群。 尾骨保護加工付き。 オフィスや車内などあらゆる場面で使用できます。 すべり止め付きの付属カバーは取り外し可能ですので洗濯できます。
用途オフィスチェア・自動車の座席・車椅子などに。 長時間のデスクワークに。運転される方に。膝を突いて行う作業に。 材質TPE(サーモプラスチック エストラマー) 質量(g)約1160 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約455×440×30
1枚
1,798 税込1,978
欠品中