測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ
セット内容1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個)
材質鋼製
精度寸法許容差:0.5を超え10mm以下±0.20μm(許容寸法差幅:0.16μm 寸法許容差:10を超え25mm以下 ±0.30(許容寸法差幅:0.16μm)
ブロック寸法(mm)9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。
ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。
データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。
取扱説明書(1.8MB)
繰返し精度(mm)±0.01
材質ステンレス鋼
電源ボタン電池LR44
使用温度(℃)0~+40
デプスバー有
機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
サムローラ有
寸法d(mm)16
付属品モニター電池(2個)
最小表示量(mm)0.01
関連キーワード