部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。
手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして
材質ポリウレタンフォームスポンジ
色グレー
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。
厚口タイプになります。
ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。
仕様ミシン目無し
タイプ厚口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)51
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚口タイプのボーカスペーパーです。
カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。
古紙100%でリサイクル可能です。
通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として
材質古紙100%
質量(kg)約10.5
坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。
緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に
材質発泡ウレタン
長さ(mm)2000
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様紙管なし、ラミネート面内巻き
材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)
質量(kg)約1.6
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
質量(kg)約9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)青
色(裏)白
材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード