5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)108 空気接続口PT1/4 全長(mm)173 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 動画あり
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600 空気消費量(L/min)142 空気接続口PT3/8 全長(mm)345 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷