4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。 全長(mm)110 質量(g)150 測定範囲(mm)0~10 使用温度範囲(℃)0~40 目量(mm)0.01 目盛±0~100 測定力(N)1.5以下 測定子直径(Φmm)2.5 外枠径(mm)56 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 繰返し精度(μm)3 裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ダイヤルゲージ 0.001mm モノタロウ 動画あり
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。 リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。 裏フタは耳金タイプ。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 目量(mm)0.001 測定範囲(mm)0~1 全長(mm)107 質量(g)100 外径(Φmm)58 測定力(N)2以下 目盛仕様0~100~0 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)0.3
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 目量(mm)0.01 全長(mm)115 寸法H(mm)53.5 寸法A(mm)37.5 外径(Φmm)57 寸法D(mm)16.3 測定力(N)2.0以下 寸法C(mm)58 目盛仕様±0-100 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 繰返し精密度(μm)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)