菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。
裏返して使用することで左右兼用で使えます。
裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。
付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。
紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)
用途耐切創用
付属品ダブ付き防止シート×1枚
線径(Φmm)約0.5
機能耐切創
左右区別左右兼用
座面には雑菌の繁殖を抑える抗菌処理素材と薬品に強い耐アルコール性で、お手入れし易く長く使って頂けます。
収納に便利なスタッキング可能な仕様で最大8脚まで対応しています。
左右に連結が可能なパーツ付きです。
用途ミーティング・集会場・休憩スペース・待合場所・待機場所、施設など。
仕様座面:抗菌・耐アルコール性・耐次亜塩素酸性
材質背・座:PP樹脂成型品、フレーム:スチール、横連結パーツ:PP樹脂成型品
質量(kg)4kg(1脚)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)546×510×755
パイプ径(Φmm)12.7
塗装フレーム:粉体塗装
座高(mm)430
材質(座面)合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×411
スタッキング可(最大8脚)
関連キーワード