「止め インチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質クロムバナジウム鋼
硬度HRC49~52
表面処理黒染め
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷