スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。
まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。
約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。
ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。
用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。
付属品カバー付き
色シルバー
質量(g)450
サイズ(mm)330×110×50
伸縮範囲(cm)9~30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.4MB)
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
モノタロウブランドのカッター ダンボール用 高さ調整タイプ(注文コード:54090829)の替刃です。
用途交換用替刃として。
材質鉄(黒メッキ)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
裏面に発泡ポリエチレンをラミネートしたクッション性のあるプラダンをロール状にしたアイデア商品です!
平行に60ミリピッチで罫線が入っているので
これまで養生が難しかった凹凸の場所も楽々養生!!
カッター等で簡単・自由に切断ができ、梱包ケースにしたり
アイデア次第で様々な用途に使用できます。
軽いので容易に持ち運びができます。
片面に約1mmの緩衝材が貼り合わせていますので保温効果もあります。
幅(mm)910
厚さ(mm)3.5
長さ(m)30
質量(kg)約9
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
寸法(幅Wmm×長さLm)910×30(ロール時:450×910mm)
色(表)青
色(裏)白
材質(クッション)発泡ポリエチレン(PE)
1巻(30m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード