「毛バフ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

ウールディスクバフ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。
厚さ(mm)6.5 長さ(mm)(ウール)5 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ウールバフ ハード モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
外径(Φmm)170 厚さ(mm)25 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 内径(mm)22 取付径(Φmm)150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ウールバフ ミニポリッシャー用 モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ
外径(Φmm)80 厚さ(mm)10 内径(Φmm)9 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物
1枚
599 税込659
当日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 コードがないため作業性に優れています。
用途車のワックスがけに 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 長さ(mm)195 幅(mm)150 質量(kg)1.3(本体のみ) 高さ(mm)203 タイプダブルアクション シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 連続使用時間約40分(2.0AH)、約65分(4.0AH) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) パット径(Φmm)150 偏芯量5mm 取扱説明書(4.2MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷