エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。
本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金型や機械設備、部品に付着している油脂、防錆剤などの洗浄に便利なスプレーです。
容量も840mLと大容量タイプなのでお買い得な1本です。
用途金型加工時の切り粉、油汚れの洗浄や金型の防錆剤や油汚れの洗浄。機械設備および部品の油汚れの洗浄に。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.611L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。
材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール
寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5
質量(g)520
マグネット部寸法(mm)65Φ
ホース寸法(mm)32Φ×345
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
関連キーワード