パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
シートサイズ(mm)235×210
仕様ボックスタイプ、500カット
色白
材質パルプ
危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質パルプ
色白
シートサイズ(mm)275×240
危険物の類別非危険物
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。
無リン。
希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。
キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他
容量(L)3.6
希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード