ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE
使用流体水
水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります
ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。
ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。
工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし
成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分
液色青
pH13以上
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプスプレーボトル
1本(400mL)
特価
¥329
税込¥362
当日出荷
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)500
高さ(mm)220
目盛なし
ボトル径(Φmm)75
危険物の類別非危険物
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など
成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム
pH13.0以上
液性アルカリ性
吐出量(mL)1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。
無リン。
希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。
キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。
使用場所厨房・ホール用
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他
容量(L)3.6
希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード