台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)TPR
タイプ折りたたみ式
車輪幅(mm)32.6
ブレーキ有無なし
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
関連キーワード