再生材仕様のバケツです。
注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。
広口サイズで使いやすい形状になっています。
用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
形状丸形
質量(g)約510
口径×高さH(mm)300×235
特性注ぎ口付、目盛付き
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。
持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。
容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。
食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。
国内品。
用途清掃、ガーデニング作業など
材質ポリプロピレン
形状丸形
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
特性目盛付き
商品タイプ本体
関連キーワード