「活線メガー」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS)
クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm
LPF/PEAK測定/HOLD機能付き
暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)
フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。
LPF(ローパスフィルター)仕様
6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
質量(g)約360(電池含む)
使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)
適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V
表示6000カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45
分解能0.001mA
検波方式真の実効値(TRUE RMS)
被測定導体径最大Φ32mm
保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
極性表示自動切替 "-"符号のみ表示
サンプリング速度約 5 回/秒
使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流
基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]
保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード