「浮ひょう」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷