国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。
油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。
少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル
成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分
使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈
pH13.0以上(原液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプボトル
1本(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード