3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など タイプSR44(酸化銀) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4 公称電圧(V)1.55
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)