吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質パルプ
色ホワイト
1枚の寸法(mm)約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード