裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)2000
材質PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質シリコン
厚さ(mm)2
色黒
シートサイズ(mm)225×145
耐熱温度(℃)280
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
関連キーワード