7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状異径ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)