13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。手のひらに発泡ゴムをコーティングしており、滑り止めに優れ、薄手でフィット感も抜群です。細かな作業性にも優れており、安価にお使いいただける背抜き手袋です。
用途運搬作業、土木建築業、農作業など作業用として
材質ポリエステル100%
色ブラック
材質(すべり止め)発泡ゴム
コーティング発泡ゴム
ゲージ数13
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)3.2
車輪径(Φmm)355
車輪幅(mm)75
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。
手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。
甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。
手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。
カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。
色(掌)グレー、(甲)イエロー
付属品カラビナ
材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー×ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸法・奥行(mm)約32
丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
ひざ部分に硬質材を使用し、より膝への負担を和らげています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
ひざガードと違い、ひざに合わせたような形状で大きく全体を覆うようなデザインになっています。
用途膝を地面に付けての作業に最適
種別ひざ用
材質合成ゴム、発泡ポリエチレン、ポリエステル
厚さ(mm)約13(発泡樹脂部分)
色黒
質量(g)約125/個
寸法(幅W×高さH)(mm)約170×215
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード