5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。 パワーON・OFFのスイッチ付。 取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず) 電源単4乾電池1本(別売り) 機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 最小設定時間1秒 設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 音量(dB)80 取扱説明書(3.0MB) カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
569 税込626
当日出荷

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18 取扱説明書(1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で 材質ABS樹脂 質量(g)70 電源単4乾電池×3本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22 表示形式デジタル 設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位) 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 防水性防滴(正面) 取扱説明書(3.4MB) カウントダウン機能 非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
1,798 税込1,978
欠品中

低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。 公称電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)